| |
|
| Artikel-Nr.: 340-MWA300K1M Herst.-Nr.: MWA 300K-1M EAN/GTIN: 4045761193031 |
| | |
|
| | |
| Eichklasse III (Eichung optional); Medizinzulassung nach 93/42/EWG; Besonders geeignet für das Wiegen von Patienten in Rollstühlen, durch die beidseitig befahrbare Plattform mit niedriger Bauhöhe; Die große Wägeplatte aus Stahl eignet sich ebenfalls ideal zum Wiegen von Patienten im Adipositasbereich; Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig; Hold-Funktion: Bei unruhig stehenden oder sitzenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit, sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen; BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht; Batterie- und Netzbetrieb möglich, Akkubetrieb optional; Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit [d] für 5 s um 1 Stelle erhöht werden; GLP/ISO-Protokoll, Ausdruck von Wägewert, BMI etc. mit Datum und Uhrzeit. FLP-/GMP-konformes Druckformular in den Sprachen DE, EN, FR, nur in Verbindung mit RS-232 Schnittstellenkabel KERN CFS-A01 und Drucker KERN YKB-01N; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Hinweis: In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 80 kg | Nettogewicht: | 70 kg | Verpackungshöhe: | 0,285 m | Verpackungsbreite: | 1,255 m | Verpackungstiefe: | 1,1 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.156,97* | € 1.392,52* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.282,50* | € 1.392,71* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.374,52* | € 1.487,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|