Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN MWA 300K 1M Rollstuhlwaage Max 300kg e 0,1kg d 0,1kg Rollstuhlwaagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/22021/full/MWA-300K-1M-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/22021/full/MWA-300K-1M-1.jpg
KERN MWA 300K 1M Rollstuhlwaage Max 300kg e 0,1kg d 0,1kg Rollstuhlwaagen
Artikel-Nr.:
     3EH3T-MWA 300K-1M
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     MWA 300K-1M
EAN/GTIN:
     4045761193031
Suchbegriffe:
Rollstuhl-Waage
Rollstuhlwaage
rollstuhlwaage kern
rollstuhlwaage
  • Eichklasse III (Eichung optional)
  • Medizinzulassung nach 93/42/EWG
  • Besonders geeignet für das Wiegen von Patienten in Rollstühlen, durch die beidseitig befahrbare Plattform mit niedriger Bauhöhe
  • Die große Wägeplatte aus Stahl eignet sich ebenfalls ideal zum Wiegen von Patienten im Adipositasbereich
  • Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
  • Hold-Funktion: Bei unruhig stehenden oder sitzenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit, sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen
  • Die beiden Auffahrrampen und der Haltebügel können mit nur wenigen Handgriffen z. B. für den Transport bequem eingeklappt werden
  • BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht
  • Batterie- und Netzbetrieb möglich, Akkubetrieb optional
  • Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit [d] für 5 s um 1 Stelle erhöht werden
  • GLP/ISO-Protokoll, Ausdruck von Wägewert, BMI etc. mit Datum und Uhrzeit. FLP-/GMP-konformes Druckformular in den Sprachen DE, GB, FR, nur in Verbindung mit Schnittstellenkabel RS-232 KERN CFS-A01 und Drucker YKB-01N
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rollstuhlwaagen Stuhlwaagen Eichung eichen geeicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 1.283,25*
€ 1.389,93*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.157,19*
€ 1.389,94*
Frei Haus
ab € 1.370,92*
€ 1.481,75*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.389,93*
€ 1.654,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.375,98*
€ 1.637,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.318,03*
€ 1.568,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.297,32*
€ 1.543,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.283,25*
€ 1.527,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.