Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern MWA 300K-1M - 300kg/100g Rollstuhlwaage - ohne Eichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern MWA 300K-1M - 300kg/100g Rollstuhlwaage - ohne Eichung
Kern MWA 300K-1M - 300kg/100g Rollstuhlwaage - ohne Eichung
Artikel-Nr.:
     7303-M8360
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     MWA 300K-1PM - ohne Eichung
EAN/GTIN:
     4045761193031
Suchbegriffe:
Rollstuhl-Waage
Rollstuhlwaage
rollstuhlwaage kern
rollstuhlwaage

Kern MWA 300K-1M - ohne Eichung

Rollstuhlwaage mit zwei integrierten Auffahrrampen für bequemes Auffahren- mit Eich- und Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik

Ohne Eichung

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.
Bitte diese Ausführung (ohne  Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.

 

- Wägebereich: 300 kg

- Ablesbarkeit: 0,1 kg

- Eichwert: 0,1 kg

- Wägefläche: 88 x84cm

- Material Wägeplatte: Stahl lackiert

- Kabellänge Anzeigegerät: 3 m


Rollstuhlwaage MWA.

Eichklasse III (Eichung optional).

Medizinzulassung nach 93/42/EWG.

Große Stahl-Wägeplatte mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche.

Niedrige Bauhöhe der Plattform sowie integrierte Auffahrrampen an beiden Seiten erleichtern das Auffahren.

Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße.

Dynamic-Weighing-Funktion zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts, ideal für unruhig stehende Patienten.

Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste „eingefroren“.

BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht.

 

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.283,25*
€ 1.389,93*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 1.157,19*
€ 1.389,94*
Frei Haus
ab € 1.370,92*
€ 1.481,75*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.389,94*
€ 1.654,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.355,28*
€ 1.612,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.341,73*
€ 1.596,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.269,80*
€ 1.511,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.190,23*
€ 1.416,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.164,36*
€ 1.385,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.157,19*
€ 1.377,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.