Passend für Hersteller/Modell:/
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 511850
EAN Nr.: 7320285118508
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 300
Einstellbare Halterung. Passt für Geräte mit oder ohne Skin, mit die Höhe 180-230, max Dicke 25 mm.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. 2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen bis die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 3. Um das Gerät in der Halter zu plazieren: Das obere Ende des Geräts unter das obere Ende der Halter platzieren. Nach oben drücken so dass das obere Ende des Halter nach oben schiebt. Das untere Ende des Geräts nach vorne drücken so dass das Gerät aufgerecht in die Halter sitzt. Das Gerät nach unten lassen so dass das obere Ende der Halter auf dem Gerät aufliegt. Oben an der Halter HART nach unten drücken, gleichzeitig die Flügelmutter auf der Ruckseite der Halter HART festziehen. WICHTIG: Es ist sehr wichtig oben an der Halter HART nach unten zu drücken, und die Flügelmutter HART zu festziehen, so dass das Gerät richtig im Platz in der Halter sitzt. Um das Gerät zu entfernen. Die Flügelmutter auf der Rückseite der Halter lösen. Das Gerät nach oben drücken so dass das obere Ende der Halter nach oben schiebt. Das Gerät nach unten und raus von der Halterungen nehmen. 4. Die Halter ist montiert.
Verstellbarer Passivhalter mit Kippgelenk für Geräte mit oder ohne Haut/Koffer. Dieser Halter ist crashgetestet und für die Verwendung mit einem Gerät ohne Haut/Koffer an der KopfstützenHalter von Brodit zugelassen. Halten Sie Ihr Gerät in einer Halter in Ihrem Auto und Sie werden es immer in Sichtweite und Reichweite haben. Sicher, ordentlich und bequem! Messen Sie Ihr Gerät/Haut/Koffer und vergleichen Sie mit den Halterangaben, um das richtige Produkt für Sie auszuwählen. Dieser Halter passt für Geräte mit oder ohne Haut/Koffer mit der Höhe 180-230 mm und maximaler Dicke 25 mm. Sie können ein Ladekabel an Ihr Gerät anschließen, um die Ladung im Halter zu erhalten. Der Halter ist mit einem Neigungsdrehgelenk ausgestattet und kann leicht verstellt werden, um Lichtreflexionen zu vermeiden. 20° schwenkbar und 360° schwenkbar. Der obere und untere Teil des Halters verfügt über gepolsterte Kissen zum Schutz vor Verrutschen und Kratzern. Es ist einfach, das Gerät in die Halter zu stecken und beim Verlassen des Fahrzeugs mitzunehmen. Montageplatte 42x50 mm mit vorgebohrten AMPS-Löchern +2x3,5 mm Zentrierbohrungen. Hergestellt aus hochwertigem schwarzem ABS/Acetal-Kunststoff. Hergestellt in Schweden Crash getestet: Diese verstellbare Halter ist nach Norm für Autositze (ECE R17) crashgetestet. Der Crashtest gilt für eine Tablette mit einem Gewicht von 490 g. Die Tests wurden an einem Sitz mit unsichtbaren Kopfstützenbolzen (Typ Volvo etc.) und einem Sitz mit sichtbaren Kopfstützenstiften (Typ Ford etc.) in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung durchgeführt. Der verstellbare Halter hält das Tablett während aller durchgeführten Tests an seinem Platz. Abmessungen: 164 x 188 x 69 mm (B x H x T mm) Gewicht: 222 g Wichtige Informationen:Tabletts sollten nicht auf einem Armaturenbrett eines Autos installiert werden. Sie können die Ansicht oder die Tastensteuerung blockieren und der ProClip ist für die Installation kleinerer Geräte (Telefone) konzipiert, nicht für große Geräte (Tablets). Wenn Sie ein Tablett auf das Armaturenbrett des Autos stellen wollen, muss jede Kombination aus Tablett und Auto von Ihnen im Detail geprüft werden, um festzustellen, ob eine solche Installation im konkreten Fall möglich ist. Berücksichtigen Sie die Position und die feste Position des ProClip sowie die Größe der Tablette, die Sie verwenden möchten. Brodit wird keine Empfehlungen für solche Installationen geben. Die Installation eines Tabletts auf einem Armaturenbrett eines Fahrzeugs erfolgt immer in eigener Verantwortung des Kunden. Brodit empfiehlt, Tabletten in einer Halter an der Kopfstütze des Fahrzeugs zu verwenden, die auf einer Brodit-KopfstützenHalter montiert ist.