Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Handyhalterung
>
KFZ-Handyhalterung
>
Artikel
Brodit 712002 Tablet-Halterung Samsung Galaxy Tab Active 2
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1614354-BP
Hersteller:
Brodit
Herst.-Nr.:
1614354
EAN/GTIN:
7320287120028
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Brodit 712002 Tablet-Halterung
Brodit PDA Halter aktiv Samsung Galaxy Tab Active 2
Passt für Geräte mit original Hülle Mit Kugelgelenk.
sicherer Halt
integriertes 12V/24V KFZ-Ladekabel
Anschlüsse und Bedientasten sind frei zugänglich
Kugelgelenk zur optimalen Ausrichtung
optimale Passgenauigkeit und Stabilität
Brodit und die Sache sitzt!
Die Brodit PDA Halter für Tablets eignen sich hervorragend für die Nutzung Ihrer Geräte im PKW. Über das Fest am Halter integrierte Zigarettenanzünderladekabel kann Ihr Gerät währen der Fahrt bequem geladen werden. Installieren Sie diesen Halter aus Sicherheitsgründen auf Konsolen, die fest im Auto montiert sind. Von einer Installation am Armaturenbrett mit Brodit ProClips ist abzuraten, da diese Konsolen für kleinere Geräte konstruiert wurden.
Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für: Galaxy Tab Active 2 · Passend für Marke (Tablet): Samsung
Hinweis:
Installieren Sie diesen Halter aus Sicherheitsgründen auf Konsolen, die fest im Auto montiert sind. Von einer Installation am Armaturenbrett mit Brodit ProClips ist abzuraten, da diese Konsolen für kleinere Geräte konstruiert wurden.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Brodit
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Tablet):
Samsung
Passend für:
Galaxy Tab Active 2
Produkt-Art:
Tablet-Halterung
... >
01 - Computertechnik
>
Mobile Computing
>
Notebook-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Handyhalter
,
Handyhalterung
,
Smartphone-Halterung
,
Smartphonehalter
,
Smartphonehalterung
,
Auto-Handyhalterung
,
Handy-KFZ-Halterung
,
KFZ-Handyhalterung
,
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
,
Ladegerät Zigarettenanzünder
,
Ladegerät für Zigarettenanzünder
,
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
,
Zigarettenanzünder-Ladegerät
,
Tablet PC Halterung
,
Tablet-Ständer
,
Tablethalterung
,
fahrzeugspezifische Bildschirmhalter
,
halterungen mobiltelefon auto aktiv
,
auto handyhalterung
,
kfz-handyhalterung mit ladefunktion
,
Brodit
,
1614354
,
712002
,
Halter
,
Halterung
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 102
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,10*
€ 90,71*
Lager 279
17 Tage
37
€ 4,99*
ab € 71,25*
€ 92,65*
Lager 7223
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,07*
€ 99,06*
Lager 42XH2
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,74*
€ 108,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit 215564 Halterung Passive Halterung Tragbarer Rechner, Handy/Smartphone Schwarz
Brodit
215564
ab € 47,25*
Zubehör
Brodit 216366 Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
Brodit
216366
ab € 69,01*
Zubehör
Brodit 855679 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit
855679
ab € 16,68*
Zubehör
Aktiv-Einheit Modul mit USB-A Host, passend für: passive EDA10A Halterung
Brodit
217015
ab € 57,08*
Zubehör
Aktiv-Einheit Modul, passend für: passive EDA10A Halterung
Brodit
217014
ab € 30,89*
Zubehör
Schloss Modul, mit 2 Schlüssel, passend für: EDA10A Halterung mit Schutzhülle
Brodit
217016
ab € 44,97*
Zubehör
Schloss Modul, mit 2 Schlüssel, passend für: EDA10A Halterung ohne Schutzhülle
Brodit
217030
ab € 44,96*
Zubehör
USB Netzteil, USB-C und USB-A Anschluss, Input: 220V, Output: 5V, 3A, Quick Charge, inkl. USB-C auf
Brodit
945084
ab € 36,77*
Zubehör
USB-/Ethernet-Hub upgrade kit, 3x USB-A, Ethernet, passend für: 712392, 713392, 712401, 713401
Brodit
217017
ab € 64,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen