Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelstapler Halterung Lite, Länge: 172 mm, für Stangen und Rohre mit einer Stärke von 5 mm bis 130


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gabelstapler Halterung Lite, Länge: 172 mm, für Stangen und Rohre mit einer Stärke von 5 mm bis 130
Gabelstapler Halterung Lite, Länge: 172 mm, für Stangen und Rohre mit einer Stärke von 5 mm bis 130
Artikel-Nr.:
     3421-bbrh60
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     215981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geländer Wandbefestigung
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Gabelstapler Halterung Lite, Länge: 172 mm, für Stangen und Rohre mit einer Stärke von 5 mm bis 130 mm, Breite max: 97 mm, AMPS Löcher, inkl.: Schrauben, Muttern, Scheiben, Inbusschlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
11
€ 4,99*
ab € 70,34*
€ 91,36*
€ 1,00*
ab € 70,38*
€ 91,41*
€ 3,50*
ab € 72,16*
€ 93,61*
Lager 3421
€ 6,00*
ab € 74,65*
€ 102,46*
5 Tage
14
€ 7,90*
ab € 90,45*
€ 122,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 46,97*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 68,36*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,62*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 56,39*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 30,77*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,89*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 44,92*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,56*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 64,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.