Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Voyager 1202g BT, USB-Kit, Standfuß, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell Voyager 1202g BT, USB-Kit, Standfuß, schwarz
Honeywell Voyager 1202g BT, USB-Kit, Standfuß, schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-bcrb3d
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1202G-2USB-5
EAN/GTIN:
     5711045302749
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Einlinien-Laserscanner Voyager™ 1202g von Honeywell gibt Ihnen dank der kabellosen Bluetooth®-Technologie ungeahnte Bewegungsfreiheit und enthält einen Akku, der schnell und einfach vor Ort ausgetauscht werden kann. Dabei bietet der neue 1202g dieselbe hohe Scanleistung für lineare Barcodes, die bereits von der renommierten Voyager-Scannerfamilie bekannt ist.•Kabellose Bluetooth®-Technologie: Erleichtert das Scannen aller Standard-1D-Barcodes in einem Umkreis von 10 m oder mehr (abhängig von der Arbeitsumgebung) von der Basisstation.•Lange Akkulaufzeit und Ausbau des Akkus ohne Werkzeug: Der von den Benutzern bevorzugte Lithium-Ionen-Akku ermöglicht eine Nutzungsdauer von 12 Stunden oder mehr (abhängig vom Scanvolumen) und kann vor Ort ohne Werkzeug schnell und unkompliziert ausgetauscht werden.•Automatische Schnittstellenkonfiguration:Unterstützt alle gängigen Schnittstellen und erspart Ihnen dank automatischer Schnittstellenerkennung und -konfiguration das zeitaufwändige scannen von Programmier-Barcodes.•Ausgezeichnete Erkennung von Codes schlechter Qualität:Steigert den Durchsatz und senkt die Fehlerquoten gegenüber der manuellen Eingabe durch das schnelle Scannen erschiedenster 1D-Barcodes, auch beschädigter und schlecht gedruckter.•Paging-Funktion:Ein verlegter Scanner kann auf Tastendruck einfach wieder aufgefunden werden: Der Voyager 1202g reagiert mit einer Reihe von Ton und Lichtsignalen auf dem Anzeigefeld.Scanner: •Abmessungen(LxWxH) 180 mm x 66 mm x 97 mm•Gewicht 180 g •100 Scans / Sek.•Fallhöhe: 1,5 m Base:•Abmessungen 200 mm x 67 mm x 98 mm•Gewicht 185 gUm den Scanner auch bei abgeschaltetem PC laden zu können, empfehlen wir das optionale 5V-Steckernetzteil mitzubestellen (bcrb3n)
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
5°C - 40°C
Scannereinheit:
Laser (1D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand | Stand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP42
Funkreichweite (bis zu):
10 Meter
Lieferumfang:
Anschlusskabel | Ladestation | Standfuß
Fallresistent bis:
1,5 Meter
Kommunikation:
Bluetooth
Anschlussmöglichkeit:
USB
Scanrichtung:
Linear
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
180 mm
Tiefe:
66 mm
Höhe:
97 mm
Gewicht:
180 g
Garantie in Monaten:
24
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Stück
€ 6,00*
ab € 102,05*
€ 124,89*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 102,54*
€ 126,14*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 103,56*
€ 126,85*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 13,00*
ab € 105,71*
€ 129,83*
1 Tag
94
pro Stück
€ 7,50*
ab € 105,51*
€ 130,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
BAT-SCN01
ab € 34,77*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,40*
Zubehör
Honeywell
CBL-120-300-C00
ab € 34,99*
Zubehör
Honeywell
CBL-220-300-C00
ab € 15,06*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,06*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-C00
ab € 11,94*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 12,16*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,03*
Zubehör
Honeywell
COB02
ab € 19,18*
Zubehör
Honeywell
CCB00-010BT-01N
ab € 128,03*
Zubehör
Honeywell
MB4-BAT-SCN01EUD0
ab € 245,40*
Zubehör
Honeywell
PS-05-1000W-C
ab € 17,84*
Zubehör
Honeywell
PS-05-1000W-G
ab € 29,19*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,04*
Zubehör
Honeywell
STND-19R02-002-4
ab € 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.