Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Voyager 1202g Bluetooth (Basis/USB-K) schwarz 1D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell Voyager 1202g Bluetooth (Basis/USB-K) schwarz 1D
Honeywell Voyager 1202g Bluetooth (Basis/USB-K) schwarz 1D
Artikel-Nr.:
     832-106703
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1202G-2USB-5
EAN/GTIN:
     5711045302749
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Laser-Barcode-Hand-Scanner Voyager™ 1202g von Honeywell gibt Ihnen dank Bluetooth®-Technologie ungeahnte Bewegungsfreiheit. Der enthaltene Akku kann schnell und einfach vor Ort ausgetauscht werden. Der kabellose Einlinien-Scanner 1202g bietet dieselbe hohe lineare Scan-Leistung wie die renommierten Voyager-Scanner. Mit der exklusiven Laser-Scanning-Technologie der neuesten Generation von Honeywell lassen sich selbst Barcodes von schlechtester Qualität auslesen.

Voyager 1202g kabelloser Einlinien-Laser-Scanner Funktionen und Vorteile

Kabellose Bluetooth®-Technologie: Erleichtert das Scannen aller Standard-1D-Barcodes in einem Umkreis von 10 m oder mehr (abhängig von der Arbeitsumgebung) von der Basisstation.

Lange Akkulaufzeit und Ausbau des Akkus ohne Werkzeug: Der von den Benutzern bevorzugte Lithium-Ionen-Akku ermöglicht eine Nutzungsdauer von 12 Stunden oder mehr (abhängig om Scanvolumen) und kann vor Ort ohne Werkzeug schnell und unkompliziert ausgetauscht werden.

Automatische Schnittstellenkonfiguration: Unterstützt alle gängigen Schnittstellen und erspart Ihnen dank automatischer Schnittstellenerkennung und -konfiguration das zeitaufwändige cannen von Programmier-Barcodes.

Ausgezeichnete Erkennung von Codes schlechter Qualität: Steigert den Durchsatz und senkt die Fehlerquoten gegenüber der manuellen Eingabe durch das schnelle Scannen erschiedenster 1D-Barcodes, auch beschädigter und schlecht gedruckter.

Paging-Funktion: Ein verlegter Scanner kann auf Tastendruck einfach wieder aufgefunden werden: Der Voyager 1202g reagiert mit einer Reihe von Tonund Lichtsignalen auf dem nzeigefeld.

Mit Remote MasterMind™ kompatibel: Die sofort einsatzbereite Geräteverwaltungslösung, mit der sich die Nutzung installierter Geräte per Fernzugriff steuern und überwachen lässt, senkt Ihre Gesamtbetriebskosten.
Weitere Informationen:
weight:
0.675 kg
height:
0.137 m
width:
0.154 m
depth:
0.240 m
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,00*
ab € 102,05*
€ 124,89*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 102,54*
€ 126,14*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 103,56*
€ 126,85*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 13,00*
ab € 105,71*
€ 129,83*
1 Tag
94
pro Stück
€ 7,50*
ab € 105,51*
€ 130,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
BAT-SCN01
ab € 34,77*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,40*
Zubehör
Honeywell
CBL-120-300-C00
ab € 34,99*
Zubehör
Honeywell
CBL-220-300-C00
ab € 15,06*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,06*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-C00
ab € 11,94*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 12,16*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,03*
Zubehör
Honeywell
COB02
ab € 19,18*
Zubehör
Honeywell
CCB00-010BT-01N
ab € 128,03*
Zubehör
Honeywell
MB4-BAT-SCN01EUD0
ab € 245,40*
Zubehör
Honeywell
PS-05-1000W-C
ab € 17,84*
Zubehör
Honeywell
PS-05-1000W-G
ab € 29,19*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,04*
Zubehör
Honeywell
STND-19R02-002-4
ab € 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.