Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Xenon Performance 1950g, 2D, HD, Multi-IF, Gun Only, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell Xenon Performance 1950g, 2D, HD, Multi-IF, Gun Only, schwarz
Honeywell Xenon Performance 1950g, 2D, HD, Multi-IF, Gun Only, schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-bcrxp1
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1950GHD-2-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Honeywell Area-Imager Xenon Performance (XP) 1950g für Handel, Logistik, Transport und Healthcare ist beim Lesen ganz und gar nicht wählerisch - er erfasst absolut zuverlässig blasse und beschädigte 1D-/2D-Barcodes, Postal Digimarc, OCR sowie DOT Codes, DotCodes (abhängig von der Konfigurierung). Das erleichtert die Arbeit, verbessert die Performance und schenkt Mitarbeitern und Kunden vor allem eins: mehr Zeit.Honeywell weiß, welche besonderen Eigenschaften ein Area-Imager braucht, um erfolgreich zu sein. Daher liegt der kabelgebundene Honeywell Xenon Performance (XP) 1950g hervorragend in der Hand und wurde sehr robust konzipiert: Der Xenon Performance übersteht bis zu 50 Stürze aus 1,8 Metern Höhe, scannt Barcodes zuverlässig auch bei 95-prozentiger Luftfeuchtigkeit und hat eine IP41-Zertifizierung.Der Xenon Performance (XP) lässt sich schnell integrieren, denn er unterstützt alle gängigen Schnittstellen: USB, Keyboard Wedge, RS-232 sowie RS485 mit Support für TCGS (IBM) 64XX.Der Xenon Performance (XP) ist auch als Healthcare-Variante mit einem desinfektionsbeständigen Gehäuse erhältlich, dem häufiges Reinigen mit aggressiven Chemikalien nichts ausmacht.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand | Stand
Scanoptionen:
High Density
Schutzklasse:
IP41
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Fallresistent bis:
1,8 Meter
Kommunikation:
Kabel
Anschlussmöglichkeit:
Multi-Interface
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
99 mm
Tiefe:
64 mm
Höhe:
165 mm
Gewicht:
155 g
Garantie in Monaten:
24
Weitere Informationen:
OCR optional
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 283,95*
€ 316,17*
Frei Haus
ab € 286,40*
€ 317,43*
Frei Haus
ab € 285,17*
€ 317,44*
Frei Haus
ab € 284,62*
€ 317,98*
5 Tage
1403
€ 1,00*
ab € 298,94*
€ 334,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,17*
€ 376,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,32*
€ 375,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,23*
€ 364,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,98*
€ 361,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,95*
€ 337,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,58*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,78*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,08*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-C00
ab € 14,03*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 14,55*
Zubehör
Honeywell
CBL-503-500-C00
ab € 35,89*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,06*
Zubehör
Honeywell
STND-08R00-000-6
ab € 32,76*
Zubehör
Honeywell
STND-15R00-000-6
ab € 28,16*
Zubehör
Honeywell
STND-22F00-001-6
ab € 28,15*
Zubehör
Honeywell
300001630
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.