Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

75 Watt Series - Industrielles 24V Schaltnetzteil für Hutschienenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75 Watt Series - Industrielles 24V Schaltnetzteil für Hutschienenmontage
75 Watt Series - Industrielles 24V Schaltnetzteil für Hutschienenmontage
Artikel-Nr.:
     3421-ipda08a
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NDR-75-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
DR-75 ist eine kostengünstiges und schlankes 24V Schaltnetzteil für die Hutschienenmontage, dias sich ideal für die Montage auf TS-35/7,5 oder TS-35/15 Montageschienen eignet. Das Gehäuse ist lediglich 32 mm breit, was wertvollen Platz innerhalb der Schränke spart. Die gesamte Serie akzeptiert einen AC-Eingang im Bereich von 90VAC bis 264VAC und erfüllt die EN61000-3-2 Norm der Europäischen Union.NDR-75 ist mit einem robusten Metallgehäuse ausgestattet, das eine optimale Wärmeableitung ermöglicht. Mit einem beeindruckenden Wirkungsgrad von bis zu 89% kann die gesamte Serie in einem Temperaturbereich von -20°C bis 70°C betrieben werden, dank Luftkonvektion. Zusätzlich verfügt sie über einen konstanten Strommodus für zuverlässigen Überlastschutz und ist somit für verschiedene induktive oder kapazitive Anwendungen geeignet. Mit umfassenden Schutzfunktionen und relevanten Zertifizierungen für industrielle Steuerungsgeräte (UL508, TUV EN60950-1, etc.) stellt NDR-75 eine äußerst wettbewerbsfähige Stromversorgungslösung für industrielle Anwendungen dar.Elektrische WerteAusgangsspannung: 24 V DC Strom: 3,2 A Eingangsspannung: 90 - 264 VAC Leistung: 76,8 W Eingangsspannung: 127 - 370 VDC -20°C bis 70°SpezifikationenUniversaleingangÜberlastschutz durch Strombegrenzung, auto-recoveryLED-Anzeige für DCEingangsspannungsbereich: 90 - 264 V AC (47 - 63 Hz) 127 - 370 V DCEinschaltstrom, max.: 35 AÜberlastschutz:+12%Einsatztemperaturbereich: -20 bis 70 °CMaterial: MetallgehäuseAbmessungen: BxHxT 32x125,2x102 mmNettogewicht: 510gDimmtechnologie: Keine Dimmung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
350
€ 6,90*
ab € 16,73*
€ 23,33*
€ 4,00*
ab € 17,83*
€ 23,84*
€ 8,95*
ab € 17,81*
€ 24,61*
€ 5,95*
ab € 18,27*
€ 26,74*
Lager 3421
€ 6,00*
ab € 36,35*
€ 52,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 14,10*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,84*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,02*
Zubehör
RS Pro
467438
ab € 30,17*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 55,23*
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.