Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1019xB1005xT736mm lichtgrau/signalblau 6 Schubl.Vollauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9000426004
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     801000/1221AV 7035/5005
EAN/GTIN:
     4050413062368
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Gehäuse · Präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · Gehäuse mit Rahmenverstärkung · Gesamttragfähigkeit 1500 kg Schubladen · Schubladen mit 100% Vollauszug · Serienmäßig mit absoluter Einzelauszugsperre und Zentralverschluss, ein Kippen des Schrankes nach vorne ist ausgeschlossen · Innen liegende Aluminium-Griffleisten vermindern die Verletzungsgefahr durch hängenbleiben · Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung · Geschlitzte Seitenwände bieten zahlreiche Möglichkeiten für individuelle Unterteilungen · Schubladen-Innenmaße B 900 x T 600 mm Lackierung · Alle Schubladenschränke werden mit einer hochwertigen, und robusten Pulverbeschichtung geliefert Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 900mm · Schubladeninnentiefe: 600mm · Ausführung: Vollauszug · Anzahl Schubladen: 6 · Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 250mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
signalblau, RAL 5005
Breite:
1005 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
1019 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.008,20*
€ 1.109,59*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.010,48*
€ 1.110,67*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 986,18*
€ 1.115,26*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 993,32*
€ 1.121,2283*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.108,768*
€ 1.215,708*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.215,708*
€ 1.446,693
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.209,938*
€ 1.439,826
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.148,358*
€ 1.366,546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.127,438*
€ 1.341,651
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.108,768*
€ 1.319,434
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
80700/1401AV 7035/7016
ab € 685,74*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
80700/1401AV 7035/5005
ab € 682,84*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
80700/1221AV 7035/7016
ab € 564,15*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
80700/2221AV 7035/7016
ab € 680,72*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
80700/1221AV 7035/5005
ab € 562,66*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
80700/2221AV 7035/5005
ab € 682,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.