| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9000426017 Herst.-Nr.: 80700/1401AV 7035/7016 EAN/GTIN: 4050413062412 |
| |
|
| | |
| Gehäuse · Präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · Gehäuse mit Rahmenverstärkung · Gesamttragfähigkeit 1500 kg Schubladen · Leichtgängige Schubladenführungen für maximalen Komfort · Serienmäßig mit absoluter Einzelauszugsperre und Zentralverschluss, ein Kippen des Schrankes nach vorne ist ausgeschlossen · Innen liegende Aluminium-Griffleisten vermindern die Verletzungsgefahr durch hängenbleiben · Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung · Geschlitzte Seitenwände bieten zahlreiche Möglichkeiten für individuelle Unterteilungen · Schubladen-Innenmaße B 600 x T 600 mm Lackierung · Alle Schubladenschränke werden mit einer hochwertigen und robusten Pulverbeschichtung geliefert Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 600mm · Schubladeninnentiefe: 600mm · Ausführung: Vollauszug · Anzahl Schubladen: 7 · Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 75, 2 x 100, 2 x 125, 1 x 300mm Weitere Informationen: | | Gehäuse: | lichtgrau, RAL 7035 | Schubladen: | anthrazitgrau, RAL 7016 | Breite: | 705 mm | Tiefe: | 736 mm | Höhe: | 1019 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 734,35* | € 818,07* | | | | | 33 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 718,90* | € 818,4371* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 748,21* | € 827,53* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 725,37* | € 830,62* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 808,318* | € 885,768* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|