Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank lichtgrau grau B1500xH859xT750mm Buche Multiplex 40mm 2 Schubl.2 Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9000426065
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.15.01AV 7035/7016
EAN/GTIN:
     4050413062290
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Arbeitsplatte · Mehrschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte 40 mm stark, mit Lackleinöl imprägniert Werkbankgestell-/gehäuse · Robuste Konstruktion aus Stahlblech · Untergestell aus verschweißtem Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm, selbsttragend · Füße mit Niveauregulierung sorgen für festen Stand · Gesamttragfähigkeit 1200 kg Schubladen · Leichtgängige Schubladenführungen für maximalen Komfort · Schubladen mit 88% Einfachauszug, Tragfähigkeit 100kg · Innen liegende Aluminium-Griffleisten vermindern die Verletzungsgefahr durch hängenbleiben · Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung · Türen und Schubladen sind durch ein Zylinderschloss abschließbar Lackierung · Alle Werkbänke werden mit einer hochwertigen und robusten Pulverbeschichtung geliefert Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg · Anzahl Türen x H: 2 x 450mm · Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 150mm
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
anthrazitgrau, RAL 7016
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
1000 kg
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Türen:
2
Anzahl Schubladen:
2
Arbeitsplatte:
Buche Multiplex
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 737,67*
€ 821,36*
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 719,59*
€ 822,0932*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 748,77*
€ 830,93*
4 Tage
2
€ 6,90*
ab € 684,06*
€ 833,80*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 801,28*
€ 893,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,55*
€ 1.063,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,08*
€ 1.062,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,38*
€ 1.036,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,02*
€ 1.006,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,28*
€ 953,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113A
ab € 27,33*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146BLH150A
ab € 25,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.