Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank BK 600 H800xB600xT600mm grau/blau 4 Schubl.Einfachauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9000427000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NW9000427000
EAN/GTIN:
     4054773024745
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Schubladenfronten enzianblau, RAL 5010 · Schubladen mit Einfachauszügen 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 80 kg · Innenmaße B 520 x T 535 mm mit integrierten Griffleisten · Zentralverschluss mit Zylinderschloss Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 520mm · Schubladeninnentiefe: 535mm · Ausführung: Einfachauszug · Anzahl Schubladen: 4 · Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 140, 2 x 190mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
600 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
80 kg
Tiefe:
600 mm
Höhe:
800 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
29
€ 8,90*
ab € 307,14*
€ 367,15*
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 306,26*
€ 374,9547*
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 314,11*
€ 375,24*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 345,98*
€ 408,15*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,71*
€ 446,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,97*
€ 531,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,06*
€ 528,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,68*
€ 511,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,17*
€ 498,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,71*
€ 454,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000425542
ab € 106,43*
Zubehör
PROMAT
9000425544
ab € 140,60*
Zubehör
PROMAT
9000425540
ab € 78,52*
Zubehör
k.A.
NW9000427010
ab € 32,30*
Zubehör
k.A.
NW9000427011
ab € 30,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.