Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker Rl.Integralschaum schwarz Sitz-H.460-630mm BIMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9000454137
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9468/2000
EAN/GTIN:
     4016849287171
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung, mittels Schaltring · Sitz-Ø 350 mm · mit robustem Integralschaumpolster , beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar · kippsicheres Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr · epoxidharzbeschichtet, schwarz · Untergestell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
Rollen
Sitzhöhenverstellung:
460-630 mm
Farbe:
schwarz
Marke:
BIMOS
Modellbezeichnung:
9468/2000
Sitz-Ø:
350 mm
Sitzfläche:
Integralschaum
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 122,47*
€ 150,80*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,32*
€ 150,80*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 126,00*
€ 154,30*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,26*
€ 176,13*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,558*
€ 184,318*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,318*
€ 219,338
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,928*
€ 215,304
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,458*
€ 206,415
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,388*
€ 198,002
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,558*
€ 180,354
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 151,558* pro Paket)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.