Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssammelbehälter 80l Stahlbl.D470xH600mm ASECOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000466745
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     18428
EAN/GTIN:
     4250101102158
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
aus Stahlblech · innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung · reduziert den Austritt von Dämpfen auf ein Minimum · sichere Aufstellung direkt am Arbeitsplatz · Öffnen über Fußpedal, Deckel selbstschließend · Bodenrand mit Lüftungsöffnungen, Selbstentzündung des Inhaltes wird dadurch verhindert
Weitere Informationen:
Inhalt:
80 l
Farbe:
rot
Marke:
ASECOS
Material:
Stahlblech
Ø:
470 mm
Höhe:
600 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 133,80*
€ 162,17*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,94*
€ 177,54*
€ 4,95*
ab € 148,34*
€ 179,13*
€ 4,95*
ab € 148,49*
€ 179,13*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,546*
€ 253,426*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,426*
€ 301,577
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,676*
€ 298,304
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,876*
€ 284,262
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,486*
€ 277,848
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,546*
€ 251,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite Safety Group
JCN09100RD
ab € 74,21*
Ähnlich
Justrite Safety Group
JCN09300RD
ab € 84,44*
Ähnlich
Justrite Safety Group
JCN09500RD
ab € 95,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.