Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H750xØ380mm 75l schwarz TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1340196
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     390016
EAN/GTIN:
     4260058005358
Suchbegriffe:
Brandschutzbehälter
Selbstlöschende Abfallbehälter
Selbstlöschender Papierkorb
Sicherheits-Papierkorb
Korpus und Löschkopf aus Stahlblech, pulverbeschichtet · Bodenring aus hitzebeständigem Kautschuk
Weitere Informationen:
Inhalt:
75 l
Farbe:
schwarz
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahlblech
Ø:
380 mm
Höhe:
750 mm
Marke:
TKG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 100,10*
€ 141,46*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 107,38*
€ 142,39*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,83*
€ 143,03*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,23*
€ 147,69*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,33*
€ 170,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,28*
€ 202,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,19*
€ 197,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,25*
€ 189,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,76*
€ 177,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3144
ab € 81,26*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3154
ab € 107,18*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3164
ab € 114,06*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3174
ab € 190,33*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3184
ab € 216,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.