Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldenkipper Inh.800l L1458xB1105xH1099mm anthrazitgrau o.Ablasshahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9121444259
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4704/7016
EAN/GTIN:
     4017976247007
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm Stahlblech · Rand oben zweimal umgekantet · Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt · Untergestell aus Kantprofilen 3 mm, mit integrierten Staplertaschen · mit Trittblech und Kippsicherung · mit Rohrschiebegriff · pulverbeschichtet · mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung · Rad-Ø 200 mm · Naben mit Kugellager · Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 Weitere technische Eigenschaften: · A: 194mm · C: 603mm · D: 72mm · Radbreite: 50mm · Ausstattung: mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Bereifung: TPE · Kastenlänge: 1321mm · B: 203mm · Kastenbreite: 1044mm · Schüttkantenhöhe: 843mm · Kastenhöhe: 735mm · Kastenmaße: 1321 x 1044 x 735 mm · Schüttkantenhöhe mit Rollen: 843 mm · Radgröße: 200 x 50 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 118 kg · TOTALSTOP möglich?: serienmäßig · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Inhalt:
800 l
Ausführung:
ohne Ablasshahn
Tragfähigkeit:
800 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rad-Ø:
200 mm
Außenlänge:
1458 mm
Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Außenhöhe:
1099 mm
Außenbreite:
1105 mm
Material:
Stahlblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 875,19*
€ 948,19*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 857,72*
€ 948,20*
15 Tage
7
Frei Haus
ab € 876,39*
€ 948,22*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 892,27*
€ 966,54*
Lager 345
35 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.036,3864*
€ 1.111,0864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,0864*
€ 1.322,1928
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.098,9964*
€ 1.307,8057
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,8064*
€ 1.261,1696
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,7364*
€ 1.244,4263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,3864*
€ 1.233,2998
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
47D4/7016
ab € 188,42*
Zubehör
Fetra
4707
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.