Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,8 m³ L1420xB910xH975mm gelborange Trgf.300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121444597
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKK 800 LACK.-2000
EAN/GTIN:
     4052462040106
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · öl- und wasserdicht
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,8 m³
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
127 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
975 mm
Gesamtlänge:
1420 mm
Gesamtbreite:
910 mm
Mulde:
kastenförmig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
525/170/55 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,01*
€ 716,89*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 630,83*
€ 716,91*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 646,87*
€ 720,39*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 656,11*
€ 731,03*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 690,366*
€ 765,946*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,946*
€ 911,476
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,376*
€ 901,277
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,296*
€ 873,812
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,286*
€ 853,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,366*
€ 821,536
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 79,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.