Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minikippbehälter L960xB1210xH540mm gelborange Inh.0,275 m³ Trgf.750kg 90kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9121444712
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EXPO275-2000
EAN/GTIN:
     4052462066472
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
mit niedriger Schüttkantenhöhe von 455 mm und Abrollmechanismus · verwindungssteifes Wannenblech · umlaufendes Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen für Gabelzinken · Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 170/200/80mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,275 m³
Tragfähigkeit:
750 kg
Schüttkantenhöhe:
455 mm
Gewicht:
90 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
540 mm
Gesamtbreite:
1210 mm
Gesamtlänge:
960 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, spänewagen bauer, kippwagen, Minikippbehälter, Muldenbehälter, Spänebehälter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,73*
€ 623,29*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,02*
€ 623,31*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 542,92*
€ 633,51*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 592,068*
€ 650,778*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,93*
€ 653,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,778*
€ 774,426
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,038*
€ 764,025
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,738*
€ 739,868
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,648*
€ 724,291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,068*
€ 704,561
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2 Lenk- und 2 Bockrollen
ab € 154,46*
Zubehör
Bauer
Deckel, verzinkt für EXPO 275
ab € 175,63*
Zubehör
Bauer
EXPO275-D-VERZ
ab € 133,09*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 116,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.