Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kippbehälter L1385xB780xH450mm verz.Inh.0,27 m³ Trgf.1000kg 103kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9121444736
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MGU270-VERZ
EAN/GTIN:
     4052462063242
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
mit extrem niedriger Schüttkantenhöhe von 350 mm · verwindungssteifes Wannenblech · umlaufendes Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen für Gabelzinken · Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Oberfläche lackiert lichtblau, RAL 5012 Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 150/200/60mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,27 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Schüttkantenhöhe:
350 mm
Gewicht:
103 kg
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
450 mm
Gesamtbreite:
780 mm
Gesamtlänge:
1385 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, kippwagen, Minikippbehälter, Muldenbehälter, Spänebehälter
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,72*
€ 636,80*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,13*
€ 636,82*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,65*
€ 647,51*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,05*
€ 650,75*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 614,776*
€ 671,036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,036*
€ 798,533
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,696*
€ 788,608
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,776*
€ 766,093
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,756*
€ 751,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,776*
€ 731,583
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2 Lenk- und 2 Bockrollen
ab € 154,46*
Zubehör
Bauer
Deckel, verzinkt für MGU 270
ab € 136,62*
Zubehör
Bauer
MGU270-D-VERZ
ab € 102,91*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 116,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.