Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox INDUSTRY 73 L580xB385xH410mm 73l m.Stapelecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9125448412
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     13073
EAN/GTIN:
     4014688130733
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
aus 1,00 mm starkem Aluminiumblech · korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig · stabiler, weit öffnender Klappdeckel mit 2 Fangbändern · staub- und spritzwassergeschützt durch langlebige Gummidichtung · robuste, sicher schließende Hebelspannverschlüsse mit Bohrung für Plomben oder Vorhangschlösser · ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit rutschfester Kunststoffummantelung · stoßsicher und formbeständig durch geprägte, umlaufende Verstärkungssicken · verstärkte Profile an Behälterboden und Deckel · robuste, witterungsbeständige Stapelecken aus Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 381mm · Innenlänge: 550mm · Innenbreite: 350mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
73 l
Gewicht:
4,8 kg
Außenlänge:
580 mm
Außenhöhe:
410 mm
Außenbreite:
385 mm
Ausführung:
mit Stapelecken
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, werkzeugbox aluminium, werkzeugbox, aluminiumbox alutec, Alu Box, Alu Kiste, Alu Transportbox, Aluminiumboxen, Transport Box, Transportbehälter, Transportkisten
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 116,94*
€ 139,27*
Frei Haus
ab € 124,05*
€ 150,83*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,91*
€ 153,30*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 135,54*
€ 160,52*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 148,51*
€ 174,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,01*
€ 207,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,20*
€ 206,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,11*
€ 192,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,66*
€ 182,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
90RK/50
ab € 22,56*
Zubehör
ALUTEC MÜNCHEN
31001
ab € 5,78*
Zubehör
Format
4317784463874
ab € 2,72*
Zubehör
Format
4317784463881
ab € 3,75*
Zubehör
Format
4317784463898
ab € 5,29*
Zubehör
ABUS
20360
ab € 7,08*
Zubehör
ABUS
20361
ab € 10,33*
Zubehör
ABUS
80288
ab € 8,54*
Zubehör
ABUS
80290
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.