Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 250l L1220xB1220xH390mm PE m.PE-Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9130465604
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4520-09-0000-0
EAN/GTIN:
     4052462053472
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
allseitig unterfahrbar mit Stapler oder Hubwagen · sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von 200-l-Fässern · beständig gegen Öle, Säuren, Laugen sowie weitere nicht entzündlichen Medien · mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung DIBt, Berlin Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 800kg · Gewicht: 40kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
250 l
Farbe:
blau
Breite:
1220 mm
Länge:
1220 mm
Ausstattung:
mit PE-Gitterrost
Material:
Polyethylen
max. Anzahl Fässer:
4 x 200 l
Höhe:
390 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne pe unterfahrbar, kunststoff halbpalette, fasswanne gfk, Auffangwannen, Kunststoff-Auffangwannen, Palettenauffangwannen, PE-Auffangwannen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,85*
€ 366,68*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,82*
€ 369,32*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,52*
€ 383,81*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,34*
€ 385,21*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 333,124*
€ 390,864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,864*
€ 465,128
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,984*
€ 456,941
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,554*
€ 419,539
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,134*
€ 414,279
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,124*
€ 396,418
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.