Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Gefahrstofflager
>
Gasflaschendepot
>
Artikel
Gasflaschencontainer B3100xT2100xH2190mm m.Dach BAUER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
345-9131466709
Hersteller:
Bauer
Herst.-Nr.:
GFC-M/VD
EAN/GTIN:
4052462024779
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
stabile, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion nach TRG-Richtlinie 510 · zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich · mit abschließbarem Tor · Dach aus beschichtetem Trapezblech (Schneelast 75 kg/m²) · zerlegte Anlieferung · die Lagerkapazität bezieht sich auf Gasflaschen mit Ø 230 mm
Weitere Informationen:
Lagerkapazität:
max. 104 Gasflaschen
Gewicht:
344 kg
Ausführung:
mit Dach
Breite:
3100 mm
Tiefe:
2100 mm
Höhe:
2190 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Umweltschutz
>
Gasflaschencontainer
>
Gasflaschenlagercontainer-/depots
Weitere Suchbegriffe:
Gasflaschen-Lagerbox
,
Gasflaschen-Magazin
,
Gasflaschencontainer
,
Gasflaschendepot
,
Gasflaschenlager
,
Gasflaschenlagerbox
,
Gasflaschenmagazin
,
Gasflaschenständer
,
bauer gmbh gasflaschen-container mit dach
,
gasflaschen container
,
bauer gasflaschen-container
,
Gasflaschenlagerboxen
,
Gasflaschenlagercontainer
,
Gefahrstofflagerung
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.531,41*
€ 1.667,13*
Lager 2431
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.544,04*
€ 1.679,28*
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.573,994*
€ 1.722,894*
Lager 2102
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.604,55*
€ 1.753,13*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.641,30*
€ 1.789,14*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.722,894*
€ 2.050,244
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.711,374*
€ 2.036,535
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.651,674*
€ 1.965,492
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.614,054*
€ 1.920,724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.573,994*
€ 1.873,053
pro Stück
Lagerstand:
Lager 345
Versand:
Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 345
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gasflaschenhalterung, für stehende Lagerung von Gasflaschen, mit 1 Halterungsstange, 1 Sicherungskette und 1 Montageplatte.
Eurokraft
983724
ab € 36,14*
Zubehör
Gasflaschenregal, LxBxH 1300 x 1000 x 850 mm, max. zweifach stapelbar.
Eurokraft
909357
ab € 183,63*
Zubehör
Gitterrostboden,f. Gasflaschen-Depot,BxT 3100x2100mm,feuerverzinkt
Bauer
Gitterrostboden für GFC-M 5
ab € 865,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen