Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschencontainer B3100xT2100xH2190mm m.Dach BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-985019
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFC-M/VD
EAN/GTIN:
     4052462024779
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
stabile, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion nach TRG-Richtlinie 510 · zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich · mit abschließbarem Tor · Dach aus beschichtetem Trapezblech (Schneelast 75 kg/m²) · zerlegte Anlieferung · die Lagerkapazität bezieht sich auf Gasflaschen mit Ø 230 mm
Weitere Informationen:
Lagerkapazität:
max. 104 Gasflaschen
Gewicht:
344 kg
Ausführung:
mit Dach
Breite:
3100 mm
Tiefe:
2100 mm
Höhe:
2190 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.447,05*
€ 1.620,98*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.558,11*
€ 1.704,04*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.565,96*
€ 1.705,68*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.574,664*
€ 1.719,774*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.605,39*
€ 1.749,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.705,68*
€ 2.029,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.689,47*
€ 2.010,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.631,66*
€ 1.941,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.596,14*
€ 1.899,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.565,96*
€ 1.863,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
983724
ab € 36,08*
Zubehör
Eurokraft
909357
ab € 166,31*
Zubehör
Bauer
Gitterrostboden für GFC-M 5
ab € 863,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.