Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1300xB910xT675mm grau/enzianblau 8 Schubl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9140427066
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999.132.0162
EAN/GTIN:
     4014641133368
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 30-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit Vollauszug, 100 % ausziehbar Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen Rollen · durchgängige Aluminium- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Schubladen mit Lochstanzung und Schlitzwänden zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 750mm · Schubladeninnentiefe: 600mm · Ausführung: Vollauszug · Anzahl Schubladen: 8 · Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 90, 3 x 120, 2 x 180, 1 x 300mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
910 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Tiefe:
675 mm
Höhe:
1300 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 846,09*
€ 989,72*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 966,92*
€ 1.102,35*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 941,33*
€ 1.107,04*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 970,02*
€ 1.111,73*
Lager 345
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 986,076*
€ 1.123,906*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,906*
€ 1.337,448
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,596*
€ 1.334,699
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,556*
€ 1.282,292
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,626*
€ 1.238,345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,076*
€ 1.173,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.843
ab € 108,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.