Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H850xB564xT725mm blau/blau 7 Schubl.Vollauszug,KeyLock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9140452048
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.404.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 850 x B 564 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 459 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschloss · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Key Lock Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 459mm · Schubladeninnentiefe: 612mm · Ausführung: Vollauszug, KeyLock · Anzahl Schubladen: 7 · Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
lichtblau, RAL 5012
Schubladen:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
564 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
850 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 910,7872*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,4172*
€ 1.267,8465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,2672*
€ 1.211,738
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,3472*
€ 1.163,0432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,7872*
€ 1.083,8368
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.251.000
ab € 26,79*
Zubehör
Lista
100.252.000
ab € 32,35*
Zubehör
Lista
100.250.000
ab € 20,70*
Zubehör
Lista
100.294.000
ab € 60,16*
Zubehör
Lista
100.292.000
ab € 29,46*
Zubehör
Lista
100.293.000
ab € 37,47*
Zubehör
Lista
100.391.000
ab € 75,32*
Zubehör
Lista
100.389.000
ab € 38,96*
Zubehör
Lista
100.390.000
ab € 51,51*
Zubehör
Lista
100.286.000
ab € 40,45*
Zubehör
Lista
100.349.000
ab € 23,91*
Zubehör
Lista
100.350.000
ab € 27,86*
Zubehör
Lista
100.348.000
ab € 19,94*
Zubehör
Lista
100.335.000
ab € 49,20*
Zubehör
Lista
100.334.000
ab € 37,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.