Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank H1000xB1000xT500mm VA Edelstahl 2 Fachböden,2 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9145452029
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     EMD W 1001
EAN/GTIN:
     4045537016502
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
robuste Schweißkonstruktion aus gebürstetem Edelstahl 4301, Stärke 1 mm · 2 Fachböden, verstellbar im 25-mm-Raster, 2 Schubladen B 1000 mm · Tragfähigkeit pro Fachboden 75 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · verschließbar mit Zylinderschloss
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1000 mm
Türen:
Edelstahl
Korpus:
Edelstahl
Ausstattung:
2 Fachböden, 2 Schubladen
Anzahl Fachböden:
2
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Anzahl Schubladen:
2
Marke:
ORGAMI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank 500 mm tief, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 2 schubladen, Hängeschrank, Hängeschränke, Material- und Werkzeugschrank, Material- und Werkzeugschränke, Werkzeugschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 882,22*
€ 1.030,81*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 953,20*
€ 1.082,43*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 947,21*
€ 1.083,51*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.031,4792*
€ 1.168,2592*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.049,16*
€ 1.194,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.168,2592*
€ 1.390,2284
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.165,0492*
€ 1.386,4085
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,4792*
€ 1.289,3402
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,1592*
€ 1.252,0694
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,4792*
€ 1.227,4602
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.