Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten Alu.rot-weiß D.60mm z.Einbetonieren m.Kettenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9192490200
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-10-060-01-0003
EAN/GTIN:
     4050576010916
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Aluminium Ø 60 mm · Höhe über Flur 900 mm · weiß beschichtet mit zwei Reflexionsringen · roter Kettenkopf mit 4 Befestigungsmöglichkeiten oder roter Abschlusskappe · Dreikantschlüssel für Befestigung c) als Zubehör erhältlich Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 60mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Material:
Aluminium
Farbe:
rot-weiß
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Kettenkopf
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 35,81*
€ 47,87*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 36,74*
€ 48,60*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 36,95*
€ 48,65*
51 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 40,47*
€ 53,21*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 42,87144*
€ 55,91144*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,91144*
€ 66,53461
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,45144*
€ 64,79721
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,40144*
€ 62,35771
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,03144*
€ 60,72741
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,53144*
€ 57,75241
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,87144*
€ 51,01701
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
Aufpreis DK
ab € 26,32*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis PZ
ab € 22,43*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis DK+PZ
ab € 28,84*
Zubehör
Urbanus
BD 76
ab € 18,85*
Zubehör
k.A.
ab € 2,11*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,44*
Zubehör
k.A.
ab € 3,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,98*
Zubehör
k.A.
ab € 1,98*
Zubehör
k.A.
ab € 12,80*
Zubehör
k.A.
ab € 1,17*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.