Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 3 Ladeflächen L1600xB800mm brillantblau Trgf.1200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_12425
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
fetra tischwagen
tischwagen
mit 3 Ladeflächen · Gesamttragfähigkeit 1200 kg · speziell für schwere Lasten, besonders robust und leichtgängig · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007 · Ladeflächen aus wasserfestem Sperrholz mit rutschhemmender Oberfläche · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · Elastic-Vollgummibereifung, blaugrau, spurlos · Rad-Ø 200 mm, Naben mit Kugellager · Tragfähigkeit obere und mittlere Ladefläche 500 kg · zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Etagenhöhe: 283/604/925mm · Tragfähigkeit mittlere Ladefläche: 500kg · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 500kg · Gewicht: 141kg · Rad-Ø: 200mm · Gestell: Stahlrohr · Ausstattung: Ladefläche wasserfest mit rutschhemmender Oberflächer · Bereifung: Elastic-Vollgummi · Gesamthöhe: 925mm · Gesamtbreite: 800mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 1810mm · Radgröße: 200 x 50 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
3
Gesamttragfähigkeit:
1200 kg
Ladeflächenbreite:
800 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Ladeflächenausführung:
Sperrholz
Ladeflächenlänge:
1600 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 871,71*
€ 930,10*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 853,45*
€ 930,74*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 877,45*
€ 933,63*
11 Tage
6
Frei Haus
ab € 849,76*
€ 934,62*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 905,526*
€ 963,846*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,846*
€ 1.146,977
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,596*
€ 1.140,729
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,236*
€ 1.117,691
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,796*
€ 1.099,317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,526*
€ 1.077,576
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,53*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,59*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 112,16*
Sonstiges
Fetra
2149
ab € 161,27*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,62*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.