Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 1800 Tragkraft 200kg pulverbesch.blau/RAL 5007 m.TPE-Bereifung fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_1800
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1800
EAN/GTIN:
     4017976018003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
fetra tischwagen
tischwagen
Profilstahl-/Stahlrohr-Schweißkonstruktion · pulverbeschichtet · blau RAL 5007. 3 Böden aus Holzwerkstoffplatte · Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Weitere technische Eigenschaften: · Etagenhöhe: 209, 515, 826mm · Tragfähigkeit pro Schublade: 200kg · Gewicht: 34kg · Rad-Ø: 125mm · Bereifung: TPE · Gesamthöhe: 1020mm · Gesamtbreite: 500mm · Gesamtlänge: 1030mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
200 kg
Ladeflächenbreite:
500 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
850 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,92*
€ 239,26*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 203,10*
€ 240,38*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 212,13*
€ 244,48*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 213,96*
€ 245,57*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 216,626*
€ 247,736*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,736*
€ 294,806
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,326*
€ 290,748
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,206*
€ 276,325
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,886*
€ 271,184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,626*
€ 257,785
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/4820
ab € 104,65*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,40*
Zubehör
Fetra
2151/4820
ab € 142,75*
Zubehör
Fetra
1396/4820
ab € 55,75*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,05*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,62*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.