Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 1802 Tragkraft 200kg pulverbesch.blau/RAL 5007 m.TPE-Bereifung fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_1802
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1802
EAN/GTIN:
     4017976018027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
fetra tischwagen
tischwagen
Profilstahl-/Stahlrohr-Schweißkonstruktion · pulverbeschichtet · blau RAL 5007. 3 Böden aus Holzwerkstoffplatte · Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Weitere technische Eigenschaften: · Etagenhöhe: 209, 515, 826mm · Tragfähigkeit pro Schublade: 200kg · Gewicht: 40kg · Rad-Ø: 125mm · Bereifung: TPE · Gesamthöhe: 1020mm · Gesamtbreite: 600mm · Gesamtlänge: 1180mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
200 kg
Ladeflächenbreite:
600 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,47*
€ 273,49*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 234,94*
€ 274,81*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 244,86*
€ 278,28*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 247,69*
€ 279,53*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 249,292*
€ 283,272*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,272*
€ 337,094
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,232*
€ 333,476
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,392*
€ 317,006
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,252*
€ 312,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,292*
€ 296,657
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 105,25*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,40*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 143,12*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,73*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,05*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,62*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.