Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 1850 Tragkraft 300kg ESD pulverbeschichtet/schiefergr/RAL7015 fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_1850
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1850
EAN/GTIN:
     4017976018508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · elektrisch leitfähig pulverbeschichtet · schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765 · hellgrau · mit 5 mm hohem Rand. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr- · Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft mittlere und obere Ladefläche 80 kg. Gesamtlänge: 980 mm. Weitere technische Eigenschaften: · Etagenhöhe: 206, 517, 827mm · Tragfähigkeit pro Schublade: 300kg · Gewicht: 39kg · Rad-Ø: 125mm · Bereifung: TPE-ESD · Gesamthöhe: 1020mm · Gesamtbreite: 509mm · Gesamtlänge: 980mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
300 kg
Ladeflächenbreite:
500 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
850 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, tischwagen ladefläche 850 x 500 mm, esd etagenwagen, fetra esd-etagenwagen, Beistellwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,53*
€ 471,52*
15 Tage
6
Frei Haus
ab € 420,02*
€ 473,80*
14 Tage
15
Frei Haus
ab € 439,97*
€ 479,82*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 443,11*
€ 482,00*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 448,00*
€ 488,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,50*
€ 581,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,03*
€ 574,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,09*
€ 561,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,07*
€ 553,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,00*
€ 533,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,00*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,59*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,97*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.