Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L850xB500mm enzianblau Trgf.500 kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_24001400
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     24001400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
fetra tischwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet RAL 5007 · 2 Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Feststeller an den Lenkrollen · gem. Europäischer Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) · Tragkraft obere Ladefläche 200 kg Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Etagenhöhe: 228/860mm · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 200kg · Gewicht: 35kg · Rad-Ø: 160mm · Gestell: Stahlrohr · Ausstattung: Sperrholz mit rutschhemmender Oberfläche · Bereifung: TPE · Gesamthöhe: 860mm · Gesamtbreite: 509mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 1047mm · Radgröße: 160 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Ladeflächenbreite:
500 mm
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Marke:
FETRA
Ladeflächenausführung:
Sperrholz
Ladeflächenlänge:
850 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, montagewagen 500 kg tragfähigkeit, Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,48*
€ 304,75*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,19*
€ 304,76*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,18*
€ 304,78*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 264,93*
€ 309,88*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 285,064*
€ 321,554*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,554*
€ 382,649
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,204*
€ 379,853
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,264*
€ 362,074
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,454*
€ 355,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,064*
€ 339,226
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,77*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,80*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,54*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,66*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.