Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 345-fe_3191 Herst.-Nr.: 3191 EAN/GTIN: 4017976031910 |
| | |
|
| | |
| Zur Unterstützung von Langmaterialien an Sägen · Pressen Bohrmaschinen usw. Stufenlos höhenverstellbar · dreh- und arretierbar · mit pneumatischer Absenkdämpfung. Fahrbar. Auflagerolle aus Stahlrohr 60 mm ø · kugelgelagert. Beidseitig Schwerkraftanschläge 20 mm über Oberkante Rolle (drehen sich bei breiten Werkstücken selbsttätig weg). 4 Lenkrollen mit Feststeller. Weitere technische Eigenschaften: · Höhenverstellbar von-bis: 780-1130 mm · Bereifung: TPE · Radgröße: 75 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 2 Jahre · Artikelart: Hauptartikel Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 150 kg | Gewicht: | 21 kg | Marke: | FETRA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,08* | € 294,18* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,82* | € 295,63* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,91* | € 299,58* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,53* | € 301,62* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 264,502* | € 307,132* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|