Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenständer L1600xB800mm o.Bügel 6Fächer Fach-B.90mm pulverbesch.brillantblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-fe_4365
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
ohne Einsteckbügel · Profilstahl und Stahlrohrkonstruktion geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007 · rutschsichere, wasserfeste Holzplattform · zur Aufnahme von max. 7 Einsteckbügel · lichter Abstand 90 mm · Einsteckbügel in den Höhen 300, 600 und 900 mm siehe Zubehör · sechsteilige Einschubrollen an einer Stirnseite · 4 Gummifüße · Bodenverankerung möglich · Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang · Zur Lagerung und für den Transport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · prüfpflichtig: ja · Nutzflächenlänge: 1600 mm · Nutzflächenbreite: 800 mm · Gesamthöhe: 100 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Länge:
1600 mm
Breite:
800 mm
Ausführung:
ohne Bügel
Anzahl Fächer:
6
Fachbreite:
90 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Tragfähigkeit:
1200 kg
Gewicht:
51 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,23*
€ 395,88*
11 Tage
7
Frei Haus
ab € 333,63*
€ 397,83*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,69*
€ 400,24*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 349,63*
€ 405,07*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 355,018*
€ 410,428*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,428*
€ 488,409
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,428*
€ 470,559
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,748*
€ 460,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,118*
€ 452,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,018*
€ 422,471
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
3016
ab € 21,55*
Zubehör
Fetra
6016
ab € 23,47*
Zubehör
Fetra
9016
ab € 24,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.