Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 5011 Tragkraft 120kg Chrom-Nickel-Stahl m.Rohrschiebebügel fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_5011
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5011
EAN/GTIN:
     4017976150116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen
Etagenwagen mit Rohrschiebebügel aus CNS (Chrom-Nickel-Stahl) und tiefgezogenen Böden CS (Chrom-Stahl) mit umlaufendem Rand · schalldämmend unterfüttert. Kantenschutzecken und Abweiserrollen. Rostfreie Rollen gemäß DIN 18867 Teil 8. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung · elastisch und leicht laufend · spurlos. Naben mit Kugellager · 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung · leichte Selbstmontage. Tragkraft pro Etage 80 kg. Weitere technische Eigenschaften: · Etagenhöhe: 230, 850mm · Gewicht: 16kg · Bereifung: TPE · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
120 kg
Rad-Ø:
125 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Gesamthöhe:
950 mm
Gesamtbreite:
570 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gesamtlänge:
1070 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, etagenwagen fetra, etagenwagen, tischwagen bis 120kg, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,87*
€ 416,07*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 355,81*
€ 418,03*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 371,31*
€ 423,20*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 371,73*
€ 425,06*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 378,732*
€ 430,652*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,652*
€ 512,476
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,042*
€ 506,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,112*
€ 477,323
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,172*
€ 469,065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,732*
€ 450,691
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.