Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenroller Tragkraft 250kg ESD schiefergrau/RAL7015 m.Rohrschiebebügel fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_935400
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     935400
EAN/GTIN:
     4017976193540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · elektrisch leitfähig · pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765 · hellgrau. TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. 4 Lenkrollen. 2 mit Feststeller · gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Mit Rohrschiebebügel. Mit 2 Plattformen mit Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte · Rand 7 mm hoch. Lichter Etagenabstand 400 mm. Tragkraft obere Ladefläche 100 kg. Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 22kg · Bereifung: TPE-ESD · Ladehöhe: 201, 630mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Ladeflächenbreite:
405 mm
Gesamthöhe:
970 mm
Gesamtbreite:
415 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
605 mm
Gesamtlänge:
746 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,11*
€ 335,85*
15 Tage
6
Frei Haus
ab € 281,98*
€ 337,35*
14 Tage
25
Frei Haus
ab € 297,12*
€ 341,46*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 297,75*
€ 342,93*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 302,266*
€ 347,376*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,376*
€ 413,377
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,316*
€ 409,736
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,856*
€ 383,009
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,256*
€ 376,345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,266*
€ 359,697
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.