Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch TF21-3,2/1,6-BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), schwarz, 300 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3461-40028462
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-10320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3mm schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 3,2mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 1,6mm, Nenndurchmesser in Zoll 1/8 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 0,51mm, Länge 300m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe schwarz, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, Warmschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
300
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 1,87*
18 Tage
nicht lagernd
300
€ 7,90*
ab € 1,62*
€ 1,90*
300
Frei Haus
ab € 1,62697*
€ 1,90697*
19 Tage
unbekannt
300
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 1,96*
Lager 3461
unbekannt
300
€ 6,99*
ab € 1,66*
€ 1,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
ab 600 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Meter
Mindestbestellmenge: 300 Meter ( entspricht € 594,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,50*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,75*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,24*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,93*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.