Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch TF21-3,2/1,6-BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), schwarz, 300 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3517I-25856929
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-10320
EAN/GTIN:
     4031026222066
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3mm schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm

Wärmeschrumpfschlauch TF21-3,2/1,6-BK

Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Schnell schrumpfend. Niedrige Schrumpftemperatur. Große Vielfalt an Farben und Größen. TF21 bietet elektrischen und mechanischer Schutz und ist durch die große Farbvielfalt zur farblichen Kennzeichnung gut geeignet. Die transparente Version TF24 wird verwendet, wenn das umschrumpfte Bauteil sichtbar bleiben soll und als Schutz von Kennzeichnungslösungen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3,2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1,6 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/8 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,51 mm
Länge:
300 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
300
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 1,87*
18 Tage
nicht lagernd
300
€ 7,90*
ab € 1,62*
€ 1,90*
Lager 3517
300
Frei Haus
ab € 1,62697*
€ 1,90697*
19 Tage
unbekannt
300
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 1,96*
15 Tage
unbekannt
300
€ 6,99*
ab € 1,66*
€ 1,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Meter
€ 1,90697*
€ 2,26929
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,62697*
€ 1,93609
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Meter
Mindestbestellmenge: 300 Meter ( entspricht € 572,091* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,50*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,75*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,24*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,93*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.