Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40031094 Herst.-Nr.: 6NH98601AA00 EAN/GTIN: 4019169851909 |
| |
|
| | |
| ANT794-4MR Mobilfunkantenne für 2G/3G/4G EU, GSM/UMTS/ LTE EU Netze, Stabantenne, omnidirektional, witterungsbeständig für Innen-und Außenbereich, 5m Anschlusskabel fest mit der Antenne verbunden, SMA-Stecker, inkl. Montagewinkel, Schrauben, Dübel. SCALANCEAntenneAntenne ANT794-4MREinsatz für Router, Modems und Kommunikationsprozessoren für die Mobilfunkstandards GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G). Applikationsbeispiele: Telecontrol-Anwendungen, z. B. im Umfeld von Wasser- und Abwasseranlagen sowie Öl- und Gas-Applikationen, Anwendungen im Bahnumfeld oder bei Public Transportation. Teleservice-Anwendungen, z. B. im Maschinenbau. Weitere Anwendungen, z. B. Automatisierung von Energieverteilnetzen (Smart Grid), Videoüberwachung. Höhere Zuverlässigkeit von Funkverbindungen durch Optimierung von Empfang und Abstrahlung der Signale. Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegener, schwer zugänglicher oder aggressiver Umgebung. Aufbau einer zuverlässigen Mobilfunk-Infrastruktur durch abgesetzte Antennen, auch wenn die Mobilfunkgeräte z. B. im Schaltschrank eingebaut sind. Weitere Informationen: | | Breite: | 25 Millimeter | Montageart: | Schraubbefestigung | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SIMATIC S7-200 Kommunikationsmodul, Kabel SMA, SMA Kabel, UMTS Antenne, WLAN Antenne, WLAN Outdoor Antenne, siemens lte antenne, lte antenne, gsm antenne 50ohm, 6NH9860-1AA00, 6NH98601AA00, Wireless Antenne, Antenna, Antenne, Funk, Funknetz, GPRS, GSM, GSM/GPRS-Antenne ANT794-4MR, SIMATIC NET, SINAUT, 3800028 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 50,07* | € 62,98* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 50,08* | € 63,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,49* | € 65,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 53,45* | € 66,87* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 52,42* | € 67,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|