Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne GSM 5m 6NH9860-1AA00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antenne GSM 5m 6NH9860-1AA00
Antenne GSM 5m 6NH9860-1AA00
Artikel-Nr.:
     3517A-48355573
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6NH98601AA00
EAN/GTIN:
     4019169851909
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Richtantenne

Antenne GSM 5m 6NH9860-1AA00

ANT794-4MR Mobilfunkantenne für 2G/3G/4G EU, GSM/UMTS/ LTE EU Netze, Stabantenne, omnidirektional, witterungsbeständig für Innen-und Außenbereich, 5m Anschlusskabel fest mit der Antenne verbunden, SMA-Stecker, inkl. Montagewinkel, Schrauben, Dübel. SCALANCEAntenneAntenne ANT794-4MREinsatz für Router, Modems und Kommunikationsprozessoren für die Mobilfunkstandards GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G).
Weitere Informationen:
Indoor:
ja
Outdoor:
ja
Anschlussart:
Stecker
Mit Anschlusskabel:
ja
Länge des Anschlusskabels:
5 m
Höhe:
193 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 50,07*
€ 62,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,08*
€ 63,08*
Frei Haus
ab € 52,49*
€ 65,41*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 53,45*
€ 66,87*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,42*
€ 67,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.