Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Artikel
Cooper Crouse Hinds Ex-i M32, Polyamid, , IP66 / IP68 - 0.1 bar, Klemmbereich 14 - 21 mm, Gewindelänge 10 mm, Temp. -20 °C bis 70 °C
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40031110
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
GHG9601955R0105
EAN/GTIN:
4250217401787
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
leitungseinführung
Ex-i M25, Polyamid, , IP66 / IP68 - 0.1 bar, Klemmbereich 14 - 21 mm, Gewindelänge 10 mm, Temp. -20 °C bis 70 °C - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Einführungssysteme für Kabel/Leitungen
>
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe:
kabelverschraubung m32
,
GHG 960 1955 R0105
,
GHG9601955R0105
,
Anbau-Kabelstutzen
,
Anbaustutzen
,
CONUS-Kabelverschraubung
,
DIN-Kabelverschraubung
,
EEx-E Verschraubung (Elektroinst.,Teile)
,
EEx-Reduzierverschraubung (Elek.,Teile)
,
EMV-Kabelverschraubung
,
EMV-Verschraubung
,
EX-Kabelverschraubung
,
Ex-Erweiterung (Elektroinstall.,Teile)
,
Ex-Leitungseinführungen
,
Ex-Reduktion (Elektroinstallation,Teile)
,
Ex-Reduzierung (Elektroinstall.,Teile)
,
Ex-Verschraubung (Elektro
,
Explosionsgeschützte Kabelverschraubung
,
Flachkabelverschraubung
,
ISO-Kabelverschraubung
,
Kabeleinführungsstutzen
,
Kabelverschraubung metrisch
,
Kunststoffkabelverschraubung
,
MS-Kabelverschraubung
,
Messing-Kabelverschraubung
,
Reduzier-Kabelverschraubung
,
Standardkabelverschraubung
,
Stopfbuchsenverschraubung
,
UL Kabelverschraubung
,
Universal-Winkel-Verschraubung
,
VDE Kabelverschraubung
,
Verschraubung für Flachkabel
,
Verschraubung für Kabel
,
Winkel-Verschraubung
,
Zwillings-Kabelverschraubung
,
Zwillingsverschraubung
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 96,65*
€ 121,95*
Lager 6232
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 96,74*
€ 122,07*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,286*
€ 126,456*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 100,61*
€ 126,80*
Lager 3461
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,33*
€ 134,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,47*
€ 160,0193
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,29*
€ 159,8051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,20*
€ 152,558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,23*
€ 151,4037
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,33*
€ 128,9127
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,4165* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen