Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ceag Leitungseinführung GHG9601955R0105 EX-I Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0116378
Hersteller:
     Josef Wallraff
Herst.-Nr.:
     GHG9601955R0105
EAN/GTIN:
     4250217401787
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
leitungseinführung
Ex-i Leitungseinführung Polyamid, IP66 / IP68 - 0.1 bar, M32, Gehäusematerial: Polyamid, Schlüsselweite: 36, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex e II / Ex II 2 D Ex tD A21 IP66, EG-Baumusterprüfbescheinigung: PTB 99 ATEX 3101 X (M12-M16) / PTB 99 ATEX 3128 X (M20-M63), Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis 70 °C, Schutzart nach EN 60529: IP66 / IP68 - 0.1 bar,
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m32
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 96,65*
€ 121,95*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 96,74*
€ 122,07*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,286*
€ 126,456*
Frei Haus
ab € 100,61*
€ 126,80*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,33*
€ 134,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,456*
€ 150,48264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,416*
€ 149,24504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,666*
€ 142,40254
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,216*
€ 141,86704
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,286*
€ 119,34034
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,0143* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.