Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-i Leitungseinführung 14-21mm, L= 10mm GHG 960 1955 R0105


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-57658083
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601955R0105
EAN/GTIN:
     4250217401787
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
leitungseinführung

Ex-i Leitungseinführung 14-21mm, L= 10mm GHG 960 1955 R0105

Ex-i Leitungseinführung Polyamid, IP66 / IP68 - 0.1 barM32, Klemmbereich 12 - 21 mm, Gewindelänge 10 mm, Temp. -20 °C bis 70 °C, BE=2
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Sechskant Eckmaß:
39,6 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14..21 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m32
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 96,65*
€ 121,95*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 96,74*
€ 122,07*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,286*
€ 126,456*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 100,61*
€ 126,80*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,33*
€ 134,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,80*
€ 150,892
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,83*
€ 149,7377
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,06*
€ 142,8714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,59*
€ 142,3121
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,61*
€ 119,7259
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,0305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.