Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-i M32, Polyamid, IP66 / IP68 - 0.1 bar, Klemmbereich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6914361
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG9601955R0105
EAN/GTIN:
     4250217401787
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
leitungseinführung
Ex-i cable gland M32, polyamide, IP66 / IP68 - 0.1 bar, Clamping range 14 - 21 mm, Thread length 10 mm, Temp. -20 °C up to 70 °C Farbe: blau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 5015, Oberfläche: unbehandelt, Schlüsselweite: 36 mm, Gewindelänge: 10 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: false, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -55...70 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 39,6 mm, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 14...21 mm, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige, Gewindenenngröße metrisch/PG: 32, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG9601955R0105
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m32
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 96,65*
€ 121,95*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 96,74*
€ 122,07*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,286*
€ 126,456*
Frei Haus
ab € 100,61*
€ 126,80*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,33*
€ 134,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,07*
€ 145,2633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,98*
€ 143,9662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,37*
€ 137,2903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,16*
€ 137,0404
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,74*
€ 115,1206
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,837* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.