Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40031944 Herst.-Nr.: 773-606 EAN/GTIN: 4055143088671 |
| |
|
| | |
| Verbindungsdosenklemme; für eindrähtige Leiter; max. 4 mm²; 6 Leiter; Gehäusefarbe braun-transparent; Deckelfarbe braun; Umgebungstemperatur max. 60°C; 2,50 mm²; mehrfarbig Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dosenklemme wago, dosenklemme, 773-606, 773606, Steckklemme, Abzweigdosenklemme, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Doliklemme, Dolyklemme, Dolüklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schrau, Wagos |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 9,36* | € 13,15* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 14,317* | € 17,387* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,22* | € 21,03* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,195* | € 21,135* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 15,74* | € 22,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3148* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|