Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 773-606 Verbindungsdosenklemme 6L eindrähtig bis 4qmm braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wago 773-606 Kompletter elektrischer Anschluss 32 A 4
Wago 773-606 Kompletter elektrischer Anschluss 32 A 4
Artikel-Nr.:
     986-4492784
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     773-606
EAN/GTIN:
     4055143088671
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbindungsdosenklemme für eindrähtige Leiter bis 4 qmm, 6-Leiter-Klemme, Gehäusefarbe braun-transparent, Deckelfarbe braun
Weitere Informationen:
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
400 V
Farbe:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen:
6
Mit Betätigungshebeln:
false
Geeignet für Massivleiter:
true
Geeignet für flexible Leiter:
false
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
false
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme wago, dosenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 14,317*
€ 17,387*
1 Tag
2
1
€ 5,90*
ab € 15,22*
€ 21,03*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 15,195*
€ 21,135*
1
€ 5,46*
ab € 15,32*
€ 21,18*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 28,17*
€ 28,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,17*
€ 33,5223
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (€ 0,5634* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.