| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40034033 Herst.-Nr.: BAM00UL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Für jede Umgebung der richtige Reflektor: Unsere runden und quaderförmigen Reflektoren sowie Reflexfolien sind hitze- und chemikalienbeständig. Sie eignen sich für Rotlicht-, Weißlicht-, Infrarot- und Laser-Anwendungen. Balluff Reflektoren sind optimal für Applikationen mit BOS-Sensoren verwendbar. Sie können zwischen unterschiedlichen Größen und Befestigungsmöglichkeiten wählen. Ausführung=Würfelecke 4 mm, Verwendung=für Optoelektronische Reflexionslichtschranken, Form=Quader2 Befestigungslöcher, Abmessung=84 x 84 x 9.1 mm, Aktive Fläche=63.7 cm², Umgebungstemperatur=-20...60 °C, Aktive Fläche, Material=PMMA, Material=ABS, Lichtart=unpolarisiertes Licht, auch für polarisiertes Licht, Befestigung=KlebstoffSchraube M3 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, balluff lichttaster, lichttaster, BOS R-11, BOSR11, BAM00UL, Reflektor für Lichtschranke, Montage, Montagematerial, Opto, Optosensor, Reflektor, Reflexion, Sensorik, Zubehör, optisch, 0719345, 719345 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,90* | € 18,39* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,72* | € 19,59* | | | | Lager 3461 | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,53* | € 20,07* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,61* | € 22,23* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,99* | € 24,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|