Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E203/100R Trennschalter 3P,100A,Schaltgriff rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB Pro M S2CU, Leistungsschalter MCCB 1-polig, 100A 230V, DIN-Schienen-Montage, L. 52.5mm
ABB Pro M S2CU, Leistungsschalter MCCB 1-polig, 100A 230V, DIN-Schienen-Montage, L. 52.5mm
Artikel-Nr.:
     3461-40034869
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDE283001R0100
EAN/GTIN:
     4016779646123
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lasttrennschalter E 200 für DIN-Schienen-Montage entsprechend DIN EN 60715 mit Bemessungsströmen von 80 ? 125 A verfügbar und bedingtem Bemessungskurzschlussstrom von 25kA. Anbau von zusätzlichen Hilfskontakten S2C-H6R möglich. Schnelles Entfernen ohne Demontage der Phasenschiene möglich und Einsatz von unverlierbare Schrauben. Verriegelungsvorrichtung als Zubehör verhindert nicht zulässiges ON/OFF-Schalten. Zertifiziert nach Zulassungen VDE, CCC, EAC, KEMA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP10
Lampensockel:
nicht zutreffend
Herkunftsland:
Bulgarien
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, Ausschalter, Wechselschalter, abb leistungsschalter 1-polig, leistungsschalter abb, leistungsschalter, E203/100R, E203100R, 2CDE283001R0100, Schalter für Reiheneinbau, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Ein-Ausschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Motorenschalter, Reparaturschalter, Schalter, Schalter Reiheneinbau, Schalter für DIN-Schiene, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter, Steuerschalter, Umschalter, Verteilerschalter, Wartungsschalter, 0660262, 660262
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 21,80*
€ 35,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,63*
€ 79,96*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 69,79*
€ 85,50*
€ 5,46*
ab € 72,60*
€ 88,60*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,71*
€ 90,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS213001R0064
ab € 41,69*
Zubehör
ABB
2CDS211001R0164
ab € 10,98*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CDS211001R0105 SH201-B10
ab € 11,00*
Zubehör
ABB
2CDS211001R0165 SH201-B16
ab € 11,01*
Zubehör
ABB
2CDS211001R0104 SH201-C10
ab € 10,98*
Zubehör
ABB
2CDS211001R0064 SH201-C6
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.